曜日別特売
7201CTYNP4 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 09969154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7201CTYNP4 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 09969154
7201CTYNP4 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 09969154

単列アンギュラ玉軸受 7200番台

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12注文コード09969154品番7201CTYNP4
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)12外径D(Φmm)32幅B(mm)10質量(g)41材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09969994
2017-06-13
用途: 機械の修理
西日本デカンターサービス株式会社

機械メーカーの純正部品(遠心分離機、遠心濃縮機)で安心して
使用できる。

対象商品 : 07024613
2015-04-23
用途: モーターの軸受けベアリング交換
有限会社土井商店

問題なくしようできました。満足ですが、番号以下の記号の意味を解説して貰えると、非常に便利だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする