三菱ケミカル
三菱ケミカルの 機械工具・設備機器
三菱ケミカルの ホイールドーリー
ホイールドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09969873
品番
MP-530 GN
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
106-0451
質量(kg)
3.4
色
グリーン
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(mm)
537×373
荷台寸法(幅)(mm)
373
荷台寸法(奥行)(mm)
537
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません