※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7312B 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970834 7312B 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970834

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード09970834 品番7312B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内径dなど95種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 質量(g)1780 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)40° 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)65500 基本定格荷重Cr(N)90000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする