3/31より値下げ!現場を応援

 

HR32004XJ 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工) 09971997 HR32004XJ 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工) 09971997

単列円すいころ軸受32000番台

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード09971997 品番HR32004XJ
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

外径D(Φmm)42 幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 寸法C(mm)12 幅T(mm)15 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)97 接触角(°)17°以下 作用点a(mm)10.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑12000 最小内輪r(mm)0.6 最小外輪r(mm)0.6 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)27400 基本定格荷重Cr(N)24600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972006
2025-03-31
用途:
バイクのステアリングステムのベアリング交換に

国内メーカーのベアリングで純正部品同等の物が半値近くで購入出来て良かったです。

対象商品:
09972006
2024-06-04
用途:
バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

趣味のバイクを整備するのに純正部品や
モノタロウブランド品を購入しています。
どちらも安心して使用でき、非常に助かってます。

対象商品:
09972112
2022-07-25
用途:
交換部品
新田重機整備有限会社 様 (サービス業)

重機の修理に使用しました。
30年以上前のクボタのミニショベルの旋回の軸受けのベアリングがぼろぼろに腐食していて、とうとう旋回出来ない状態になった重機をお客さんに何とか安く直して欲しいと無理を頼まれて困っておりました。メーカー(クボタ)やそれなりの修理工場に依頼すれば20から30万請求されてもおかしくない程度でした!多分メーカーでも簡単には部品の在庫は見つからないので、自分で探してみる事にしました。
寸法を測り同じ規格の物をベアリングメーカーから直接仕入れる事が出来れば何とかなると考えてネットで検索して測った寸法と同じ規格の物を見つけました!
調べて行くうちにモノタロウでも同じ製品の販売してる事がわかり早速注文して2日後には製品が届き寸法を確認して壊れたベアリングとも合わせてみました。
全てピッタリ、正にそこの部位に使用しているベアリングでした!
これからも一般では販売されていないような部品を探す時はモノタロウを頼りたいと思います!

対象商品:
09972006
2021-11-25
用途:
バイクの修理時

バイクの修理用に購入しました。モノタロウさんは、特殊なベアリングまで取り扱ってあるし、純正純正部品なども取り扱ってあるので、まとめて購入出来たので助かりました。

対象商品:
09972006
2021-04-21
用途:
バイクの定期メンテナンス
佐藤博 様 (運輸・通信業)

ヤマハ純正は高すぎるので品質も同じで価格の安い
モノタロウで購入、品質はNSKなので問題なし。

対象商品:
09972015
2021-01-26
用途:
運搬車のハンドル軸受交換
菊池商会 様

もともと付いていた物と同じベアリングで交換も何の苦労無し交換出来た。

対象商品:
09972006
2020-08-30
用途:
バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より安く手に入れることが出来たので満足しています。

対象商品:
09972006
2020-05-03
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ステムベアリングの代替品として購入。ほぼ同形状であったことから今のところ問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする