曜日別特売
BL-134 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ 09977908

BL-134 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ 09977908
BL-134 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ 09977908
BL-134 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ 09977908
BL-134 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ 09977908

完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09977908品番BL-134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※本製品にUSB出力する家庭用コンセントに対応したアダプターや車のDCソケットに挿すアダプターは付属していません。
※充電ケースは防水対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする