パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
ガジェコン やさい厚さ自在スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981731
品番
CC-1205
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏側のレバーで厚さが調整できます。安全ホルダー付き。厚さ:1〜3mm
材質
プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(スライス)1〜3
質量(g)
スライサー:88、ホルダー:19
製品サイズ(mm)
スライサー:全長220×幅85×高さ20、ホルダー:幅85×奥行55×高さ20