パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
ガジェコン ワイドやさい・玉ねぎスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981740
品番
CC-1206
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
玉ねぎ丸ごとスライスできる。安全ホルダー付
材質
本体:ABS樹脂、安全ホルダー:スチロール樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)
108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅110×奥行200×高さ30