パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ガジェコン トマト薄皮ピーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981801
品番
CC-1214
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
薄皮に食い込む刃先。タテ使いもできます
材質
ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
160
高さ(mm)
40
質量(g)
51
材質(刃)
ステンレス鋼