パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ガジェコン やさいダブルピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981810
品番
CC-1215
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途に合わせて両面使える便利なピーラー。皮むきも!千切りも!
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
奥行(mm)
120
材質(刃)
ステンレス鋼