パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ガジェコン 安全くの字型ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981819
品番
CC-1216
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
まっすぐモード、くの字型モード
材質
すべり止め:ポリアセタール(耐熱100℃ 耐冷-20℃)
幅(mm)
75
全長(mm)
160
高さ(mm)
20
材質(本体)
ポリスチレン(耐熱80℃ 耐冷-30℃)
質量(g)
48