パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ガジェコン 飛びちり防ぐキャベツピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981837
品番
CC-1218
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ふわふわに仕上がる。進化したフード付キャベツピーラー
材質
フード:ポリスチレン(耐熱温度70℃)
幅(mm)
80
全長(mm)
230
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)
質量(g)
70
材質(刃)
ステンレス鋼