CC-1219 ガジェコン 安心ピーラープロテクター パール金属 09981846 CC-1219 ガジェコン 安心ピーラープロテクター パール金属 09981846 CC-1219 ガジェコン 安心ピーラープロテクター パール金属 09981846

ガジェコン 安心ピーラープロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981846 品番CC-1219
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

つかみにくい食材も楽にむけます。プロテクターで手を保護します!

材質カバー:ポリプロピレン(耐熱100℃ 耐冷-20℃) 全長(mm)165 直径(Φmm)85 材質(本体)ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃) 質量(g)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする