パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の 専用カッター・くりぬき
ガジェコン りんごカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981916
品番
CC-1234
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
あっという間に食べやすい形になります。カッターを押し込むだけ。
材質
18-8ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅190×奥行110×高さ50
内径(mm)
リング:約90、芯カッター:約22