ベイクメイド シリコーン加工マフィン型プレート(シリコーンカップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09982248 品番 D-6588
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

こびりつきにくく、お手入れ簡単。

仕様6個取り 材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 シリコーンカップ 使用材料/シリコーンゴム 質量(g)300 外径×高さH(Φmm×mm)シリコーンカップ:70×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)プレート:265×185×35 品名・タイプマフィン型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする