パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート極深フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
09982851
品番
HB-6748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
幅(mm)
270
全長(mm)
460
高さ(mm)
160
質量(g)
820
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
(鍋)74
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09982851
HB-6748
68932940
HC-891
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン
パール金属
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)