パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 業務用レンジ/コンロ
IHクッキングヒーター用プロテクトシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
外径240×高さmm
注文コード
09983000
品番
HB-5046
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
IHヒーター部分のこげやキズを防ぎます。貼るだけ、簡単・ぴったり晴れるから隙間に汚れが入りにくい。
材質
表面加工/表面:ふっ素樹脂塗膜加工(耐熱温度250℃ 裏面:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
寸法(mm)
外径240×高さmm
質量(g)
22
サイズ(mm)
Φ240