※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986444
品番
10DJ-80A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
FCD450
使用温度範囲(℃)
0〜70
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
217
最高使用圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)
寸法D(mm)
124
寸法C(mm)
150
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
180
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
80
寸法H1(mm)
173
寸法H2(mm)
91
材質(ベアリング)
POM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450+ENP
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(プラグ)
ZDC2(クロメート処理)
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材