※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986462
品番
10DJ-125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
FCD450
使用温度範囲(℃)
0〜70
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
265
最高使用圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)
寸法D(mm)
176
寸法C(mm)
210
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
230
材質(シート)
NBR
寸法d(Φmm)
125
寸法H1(mm)
211
寸法H2(mm)
127
材質(ベアリング)
POM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450+ENP
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(プラグ)
ZDC2(クロメート処理)
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材