※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10XJシリーズ)(給湯用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09986681
品番
G-10XJME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
その他
接続方式
ウエハー
パイプの呼び
200A(8B)
ハンドル形状
ギヤー式
最高使用圧力(MPa)
0.98
クラス
5K/10K
使用温度範囲(℃)
-20〜+120(流体の凍結なきこと)
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(シート)
EPDM
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ボディ)
ADC12
寸法C(mm)
5K:280 10K:290
寸法D(mm)
258
寸法D1(mm)
170
寸法d(Φmm)
196
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
311
寸法L1(mm)
180
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
51
寸法H1(mm)
234
寸法H2(mm)
161
寸法H3(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材