速乾ボンドG77Z

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 09991353 品番 43586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

速乾・強力・片面転写式・ワンタッチ塗布

用途
無機質板・化粧合板類の接着。
内部造作部材(まわり縁、付け鴨居、たたみ寄せ、巾木)の接着。
成分クロロプレンゴム系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.33kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09991353
2024-08-07
用途:
角材と集積材の接着
その他業種

慣れていないので、開け方や取り付け方に少し惑いましたが、わかれば簡単です。
一度くっつけてはがし、再度くっつけるのはこわかったですが、何回か繰り返すうちに慣れ、確認もできるのでいいと思いました。
もう少し分量が入っているともっといいです。

2024-04-11
用途:
コンクリへ壁に下地材を接着
その他業種

臭いはそれなりにしますが施行がなんせしやすく、天井につけても懸垂できるほどです。
一番よかったのは手についてもダンゴみたいにベタつかず、足りにくい所です。
プロ向けですが中級のDIYユーザーなどにおすすめです。

逆に残念なのはどのプロ向けのホームセンターに行っても置かれていないので手に入りにくいです。使われる方は送料を考えてまとめて購入されたほうがいいです。

対象商品:
09991353
2018-08-21
用途:
角コーナー接着、木材貼り付け時
有限会社浜口工務店 様

接着が強いので満足している。塗布し圧着後一度はずし再度圧着
しますが1工程で接着出来ればもっと便利かと思います。

対象商品:
09991353
2015-10-21
用途:
巾木取り付け
株式会社三森建装 様 (建設業・工事業)

これがはかなりいい商品です
べたつかないし

1人が参考にしています
対象商品:
09991353
2023-10-07
用途:
セキスイメタカラー巾木、アルミ、ステン巾木
建設業・工事業

片面接着で一度つけて、外して着けるのが、いい場合と悪い場合がある。両面接着でもいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする