曜日別特売
41147 コンクリボンドK10A コニシ 09991983

41147 コンクリボンドK10A コニシ 09991983
41147 コンクリボンドK10A コニシ 09991983
41147 コンクリボンドK10A コニシ 09991983
41147 コンクリボンドK10A コニシ 09991983

コンクリボンドK10A

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)注文コード09991983品番41147
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

釘不要。高粘度。初期接着強。

JIS規格
JIS A5537(木れんが用接着剤)
JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。色調灰色成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09991983
2022-02-17
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

コンクリートのひび割れ補給に大変便利です。
ありがとうございました。

対象商品 : 09991983
2020-03-08
用途: コンクリートのひび割れに施工
製造業

乾燥時間、強度共に使いやすいですが、色を普通のコンクリート色に合わせれば目立たないので非常に良いかと思います。

対象商品 : 09991983
2017-10-02
用途: 剥がれ落ちた石壇の修理
建設業・工事業

モルタルだけで修理だとモルタルが乾くまで筋交い等で支える必要でしたがボンドで点付けして数分支えるだけ仮留出来て作業upしました。細かく割れた石も強力に引っ付きました

対象商品 : 09991983
2014-07-12
用途: 胴縁取付け接着

臭いもなく扱いやすい商品でした。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする