64207 ボンドG9000透湿シート用 コニシ 09992026 64207 ボンドG9000透湿シート用 コニシ 09992026

ボンドG9000透湿シート用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード09992026 品番64207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプレー幅3段階調節可。
はり合わせ時間が長い。
強力型。

用途
透湿シートの接着。
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。
主な用途透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート 仕様ガス抜きキャップ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番322-9564 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.207L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992026
2015-06-18
用途:
農業用マルチの貼り付け
森 農園 様 (農・林・水産業)

ここでこれを見つけてからマルチの接着に使っています。圃場で使うと必ず余りが出てしまうのですが、これで接着すると外れることなくすべて使ってしまえるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする