ボンドキッチンパネル用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 注文コード09992035 品番04748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工

用途
キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用)
衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。
熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 トラスコ品番374-8219 使用温度範囲(℃)接着性能を十分に引き出す為に0℃〜40℃の範囲で貼り合わせてください。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992035
2018-01-14
用途:
キッチンパンネル貼り付け
建設業・工事業

パネルメーカー専用ボンドと何らそん色ない。使いやすい。

対象商品:
09992035
2016-06-11
用途:
旧式ものと交換
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

対象商品:
09992035
2016-05-19
用途:
商品名の通り

薄いけど重いキッチンパネルの固定で使用、別途、キッチンパネル用両面テープとの併用しましたが、十分な接着力です。

対象商品:
09992035
2015-08-01
用途:
キッチンパネル接着

綺麗に接着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする