日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示板/コルクボード
スチール壁掛ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09998826
品番
A-11A
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
50mm方眼暗線入りホワイトボードです。
幅(mm)
1800
高さ(mm)
909
トラスコ品番
119-7656
セット内容
マーカー、イレーザー、マグネット画鋲
材質
枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板、ペントレイ:アルミ
質量(kg)
10
タイプ
壁掛
奥行(mm)
78
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません