日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示板/コルクボード
スチール壁掛ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09998835
品番
A-12A
参考基準価格(税別)
¥30,690
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
50mm方眼暗線入りホワイトボードです。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
909
トラスコ品番
119-7659
セット内容
マーカー、イレーザー、マグネット画鋲
材質
枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板、ペントレイ:アルミ
質量(kg)
7
タイプ
壁掛
奥行(mm)
78
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません