曜日別特売
SRC-590 ステンレスロッカー キャニオン 09999797

ステンレスロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
内容量1個注文コード09999797品番SRC-590
参考基準価格(税別)¥568,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様しています。
衞生管理を必要とするクリーン環境に最適です。

用途食品工場・製薬会社・研究所に付属品中棚4枚Sカン5ヶハンガーパイプ1本付トラスコ品番135-4703質量(kg)76.2間口(mm)900仕様両開き材質ステンレスSUS304高さ(mm)1790奥行(mm)515外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする