※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルトH150形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
2844.80
注文コード
10001135
品番
1120H150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,840
この商品は
ベルトピッチ周長
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
224
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2844.80
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
112
ベルト呼び幅
150
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
4.59
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
用途
一般工業用に幅広く使用されています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10001135
1120H150
36106253
1120H150G
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました