タイミングベルトH300形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)2590.80 注文コード10002517 品番1020H300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,390
この商品はベルトピッチ周長など71種類から選べます 他の種類を見る

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)76.2 歯数204 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2590.80 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)102 ベルト呼び幅300 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57 用途一般工業用に幅広く使用されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10002517 1020H300 36110453 1020H300G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1本 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする