※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速用A-TYPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
10004741
品番
305×4.5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転に耐えうる商品です。
用途
鉄・鋼・鋳物・ステンレス
エンジン金属用
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
粒度
24
砥材
A
硬度
Q
最高使用周速度(m/s)
100