AX142065 高硬度ビット ベッセル 10007873

AX142065 高硬度ビット ベッセル 10007873 AX142065 高硬度ビット ベッセル 10007873

高硬度ビット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード10007873 品番AX142065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)65 先端サイズ(#)No.2 材質特殊鋼 トラスコ品番253-5203 質量(g)28 先端形状プラス(+) 本数2 熱処理区分X 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007864
2020-08-04
用途:
自動車整備に。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このビットはネジの奥深くに入りビット先端のエラが強力にネジを回すため強く締めているネジでも簡単に回せます。今回、紛失したのでリピしました。

1人が参考にしています
対象商品:
10007882
2020-07-29
用途:
インパクトドライバーのビットとして使用
エステック株式会社 様

これまで100円ショップのビットなど、安物をいろいろ使ってきたが、作業性や耐久性、コストのバランスが取れているベッセル製ビットがベストだと思うようになった。今回もリピートオーダーした。ベッセル以外に使えないと思っている。

対象商品:
10007864
2019-09-01
用途:
自動車関連の整備時

消耗品ですので安価に入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

対象商品:
10007873
2018-06-13
用途:
電動インパクトドライバー 用
猿沢商店街 ふじや 様 (卸売・小売業)

硬度があって、ビットの先が擦り切れてしまうことがなく、DIY程度の使用であれば、問題ない。標準的なねじには十分使える。

対象商品:
10007873
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
10007864
2018-02-08
用途:
機器設置工事時・配線工事時・機械メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

高硬度のビットを探していました。性能的に満足しています。

対象商品:
10007873
2019-07-22
用途:
タッピングビス締め付け、取り外し
建設業・工事業

ねじを締める時も緩める時ビットに食いつきがよく滑りが少ない、

対象商品:
10007864
2017-08-22
用途:
ビス打ち作業(インパクトドライバー)
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で高性能で大変満足しております。消耗品なのでまたお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする