ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ソケットビット(ナットセッター)
剛鍛ソケットビットPコン用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10008092
品番
A201275
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コスト追求仕様。ノロ取り用として、
軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番
371-1412
全長(mm)
72
質量(g)
50
寸法L(mm)
8
先端サイズ
12
寸法D(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
6.35