SAR9660 リングナットセッター ベッセル 10008135

SAR9660 リングナットセッター ベッセル 10008135
SAR9660 リングナットセッター ベッセル 10008135
SAR9660 リングナットセッター ベッセル 10008135

リングナットセッター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ9.6
内容量1個注文コード10008135品番SAR9660
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。

トラスコ品番810-6868全長(mm)60寸法L(mm)4先端サイズ9.6寸法D(Φmm)16差込角対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008144
2019-12-31
用途: ヘックスビス

ヘックスビスを使用するときに、普通の物だと落ちてしまうので、マグネットがついているものと迷いましたがこちらを購入しました。しっかりとビスを保持してくれるので作業効率が良いです。リングの部分がバネになっているので保持力がいつまでもつかな。

対象商品 : 10008144
2018-04-02
用途: スチール工事

六角ビスをはめる時にちょっとコツと言うか力がほんの少し
必要なのでマグネットの方が便利ですが、これはSUSのビスにも
使用できる部分は非常に良いと思います。

対象商品 : 10008126
2014-06-01
用途: 自動車の電装関係(ナビ、オーディオ)

マグネットタイプを購入予定でしたが、SUS等にも使用できる事とこの安さで購入しました。只、奥にあるボルトまで届かないのでロングタイプがヽ(●´ε`●)ノ ホスィ

対象商品 : 10008126
2014-05-18
用途: 板金工事

使い方が雑なのかもしれないけど チョボが出てる方から入れてるんだがHEXビスが入りにくい。入れば片手でも芯ブレなくビスが打てるんだけどなぁ・・・

対象商品 : 10008126
2013-01-31
用途: 現場作業用

安さに重視で購入しました、9.6mmを以前に買って使用してたので
今回8mmも追加しました。
六角ビスをはめる時にちょっとコツと言うか力がほんの少し
必要なのでマグネットの方が便利ですが、これはSUSのビスにも
使用できる部分は非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする