ピーコンギザ付ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008153 品番A201210B
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、
ギザ部の耐摩耗性を向上させています。

トラスコ品番810-6879 全長(mm)105 質量(g)80 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008153
2019-03-28
用途:
Pコン外す時に使用。
有限会社プラスワン 様 (建設業・工事業)

Pコンの溝に入り込んだコンクリートのノロをかき出すためのギザは便利!
しかし、数をこなすうちにギザが丸くなって意味が無くなる。材質をもっと硬くすればいいのかも、予算的には少し高くなっても作業性が向上すれば問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする