SM16H020 ヘックスビットM付 ベッセル 10009176

 

SM16H020 ヘックスビットM付 ベッセル 10009176 SM16H020 ヘックスビットM付 ベッセル 10009176

ヘックスビットM付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10009176 品番SM16H020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・強力タイプです。充電・電動・エアインパクトドライバー用です。

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付ボルト、穴付止ネジに トラスコ品番371-5035 質量(g)15 対辺寸法(mm)2 先端形状六角 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10009203
2017-12-04
用途:
エアコン工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

やっぱりメーカー物は、良いと思います
脱着感も引っかかったりせずスムーズです
違うサイズもベッセル良いと思います

対象商品:
10009203
2015-09-09
用途:
修理

普通に良いです

対象商品:
10009221
2014-03-11
用途:
ディスクローターのヘキサゴン外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのビットとして購入。捻じれも無く気持ちよく使えました。

対象商品:
10009203
2013-06-09
用途:
ネジ締め

普通通り使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする