曜日別特売
SM16H060 ヘックスビットM付 ベッセル 10009221

SM16H060 ヘックスビットM付 ベッセル 10009221
SM16H060 ヘックスビットM付 ベッセル 10009221
SM16H060 ヘックスビットM付 ベッセル 10009221

ヘックスビットM付

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10009221品番SM16H060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長寿命・強力タイプです。充電・電動・エアインパクトドライバー用です。

用途六角穴付ボルト、穴付止ネジに全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番371-5086質量(g)18対辺寸法(mm)6先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10009203
2017-12-04
用途: エアコン工事
有限会社 新幸重設建設業・工事業

やっぱりメーカー物は、良いと思います
脱着感も引っかかったりせずスムーズです
違うサイズもベッセル良いと思います

対象商品 : 10009203
2015-09-09
用途: 修理

普通に良いです

対象商品 : 10009221
2014-03-11
用途: ディスクローターのヘキサゴン外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのビットとして購入。捻じれも無く気持ちよく使えました。

対象商品 : 10009203
2013-06-09
用途: ネジ締め

普通通り使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする