SMVT25H トルクスいじり止ビット ベッセル 片頭 10009273

SMVT25H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009273 SMVT25H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009273 SMVT25H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009273

トルクスいじり止ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10009273 品番SMVT25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
いじり止め目的の丸穴があいている形状。

トラスコ品番371-5141 全長(mm)65 質量(g)19 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890934
2021-11-09
用途:
ネジの増し締め
その他業種

到着した商品をみたらパッケージよりビットの頭が2cmほど飛び出していてショックでした。

MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする