SMVT27H トルクスいじり止ビット ベッセル 片頭 10009282

 

SMVT27H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009282 SMVT27H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009282

トルクスいじり止ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10009282 品番SMVT27H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
いじり止め目的の丸穴があいている形状。

トラスコ品番371-5159 全長(mm)65 質量(g)20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890934
2021-11-09
用途:
ネジの増し締め
その他業種

到着した商品をみたらパッケージよりビットの頭が2cmほど飛び出していてショックでした。

MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする