曜日別特売
SMVT40H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009307

SMVT40H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009307
SMVT40H トルクスいじり止ビット ベッセル 10009307

トルクスいじり止ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10009307品番SMVT40H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
いじり止め目的の丸穴があいている形状。

トラスコ品番371-5175全長(mm)65質量(g)23先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45890934
2021-11-09
用途: ネジの増し締め
その他業種

到着した商品をみたらパッケージよりビットの頭が2cmほど飛び出していてショックでした。

MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする