充電パワークリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10010165 品番EZ3780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

30Wの強力パワーで鉄切粉やコンクリート片も吸引。
パワーが選べる強(30W)・標準(12W)の2段階切替。
場所に合わせて付け替えできる各種専用ノズル付。
集塵ケースは容量たっぷり180mL。ゴミ処理も簡単。

付属品
床用ブラシノズル
すきま用チューブノズル
すみ用ノズル
コンクリート孔用ノズルアタッチメント
石膏粉用フィルター
連続使用時間(分)
Nタイプ12V用(EZ9200S)/強:約15分・標準:約26分
Hタイプ12V用(EZ9108S)/強:約12分・標準:約17分
Rタイプ10.8V用(EZ9L31)/強:約19分・標準:約33分
バッテリー電圧(V)10.8/12 吸込仕事率(W)標準/12、強/30 集塵容量(mL)180 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)346×143×107 質量(g)800(本体のみ) 質量(kg)0.8 適合バッテリーEZ9001、EZ9006、EZ9101、EZ9102、EZ9106、EZ9107、EZ9108、EZ9108S、EZ9200、EZ9200S、EZ9L30、EZ9L31 集塵方式カプセル式
注意
※電池パック・充電器は別売です。
※充電器によって適合するバッテリーが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10010165
2019-07-18
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

充電池・充電器が付属していない商品ならweb販売の際、かならずオプション選択されるよう配慮があってよいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本体のみというのは充電器や充電池を別購入しなければ仕様出来ないのでしょうか?
回答:
使用できかねます。
弊社取扱商品を下記URLにてご案内させて頂きますのでご確認の上、ご検討の程宜しくお願い申し上げます。
パナソニック(Panasonic)
急速充電器
http://www.monotaro.com/p/0821/2066/

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
1人が参考にしています
2012-09-07

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする