BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ホルダ用アダプタ
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
N
注文コード
10020728
品番
C6-90-BH25N-40071
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
N
寸法
□A/25
寸法L(mm)
71
寸法B(mm)
40
ΦF
100
全長(mm)
110
寸法L1(mm)
46