テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーホルダー
クリアホルダー(CDポケット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
10023815
品番
CC-145
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
CD用ポケット(2枚収納)の付いたクリアホルダー
グリーン購入法適合品です
サイズ
A4
材質
再生ポリプロピレン(60%以上再生PP使用)
色
クリア
表紙外寸(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
グリーン購入法
適合