※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットベース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10025356 品番 MB-B
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ
ースです。
MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。
MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。

タイプ標準型タイプ 吸着力800N 取付穴径4.5/6.5 質量(kg)1.5 トラスコ品番795-6452
注意
※MB-Bにダイヤルゲージを取り付ける場合は耳金、てこ式はステムでの固定となります(アリ溝での固定はできません)。
MB-1040、1050は耳金での固定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする