※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の マグネット用品
下西製作所の マグネットホルダー
下西製作所の 永磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025392
品番
SM929K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
吸着力
約30N
呼び寸法
L48XW19.9XH6.7
仕様
仕上:三価クロメート
質量(g)
20
タイプ
コ型
吸着力(N)
30