※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の マグネット用品
下西製作所の マグネットホルダー
下西製作所の 永磁ホルダー
耐熱マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025548
品番
SM305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸着力
53N
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
8
寸法(ねじ径)
4 X 深4.5
質量(g)
7
タイプ
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ
吸着力(N)
53
最高温度(℃)
250
表面処理
(ケース)ニッケルメッキ