※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の マグネット用品
下西製作所の マグネットホルダー
下西製作所の 永磁ホルダー
耐熱マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025584
品番
SM303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸着力
6.1N
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
6
寸法(ねじ径)
3 X 深3.5
質量(g)
2
タイプ
サマコバホルダー 耐熱強力タイプ
吸着力(N)
6.1
最高温度(℃)
250
表面処理
(ケース)ニッケルメッキ