※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の マグネット用品
下西製作所の 磁性材料
下西製作所の ゴム磁石シート
異方性ゴム磁石 MGO-1316
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025688
品番
MGO131609191304M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
長さ(m)
30.4
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.9
用途
ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。
質量(g)
1920
タイプ
粘着剤付