デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 工業用潤滑油
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ギヤ油
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
10026948
品番
M-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途
ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上
トラスコ品番
124-0141
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜120
容量(L)
18
容器
缶
主成分
鉱油+二硫化モリブデン。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません