※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 工業用潤滑油
旭エンジニアリングの 切削油
微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.785kg)
注文コード
10026966
品番
VG-3800
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
118-7101
色
透明
粘度(cSt)
10.65(40℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません