※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード10027377 品番C002-0022035
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。

種別現像液 用途染色浸透探傷試験用現像剤 トラスコ品番120-4150 使用温度範囲-5〜50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※組合せ浸透:UP-ST洗浄:UR-ST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする