※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード10027702 品番C003-0034004
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。
油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。
対象作動油:ISOVG32
3〜5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。
漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。

用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0014 容器ローヤル缶 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする